Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra 1602 Speisewagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra 1602 Speisewagen
fetra 1602 Speisewagen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30047542
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1602
EAN/GTIN:
     4017976016023
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Profilstahl-/Stahlrohr-Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 2 Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Design
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Blau
Technische Details
Anzahl der Regale
2 Regale
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Breite des oberen Regals
600 mm
Tiefe des oberen Regals
1000 mm
Breite des unteren Regals
600 mm
Tiefe des unteren Regals
1000 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
28000 g
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,82*
€ 273,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,73*
€ 269,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 220,06*
€ 261,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,78*
€ 250,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,40*
€ 244,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,06*
€ 224,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 104,52*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,62*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 142,42*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,64*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,90*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,90*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,44*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.