Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact UK 10 N RD Anschlussblock Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact UK 10 N RD Anschlussblock Rot
Phoenix Contact UK 10 N RD Anschlussblock Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30019361
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3022315
EAN/GTIN:
     4017918433390
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact durchgangsklemme ro...
reihenklemmen phoenix contact
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Rot
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
57 A
Kabelstück (AWG)
20 - 6
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.2 mm
Tiefe
42.5 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,763*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1725*
€ 3,77528
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,8125*
€ 3,34688
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6625*
€ 3,16838
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,183*
€ 2,59777
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,093*
€ 2,49067
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,763*
€ 2,09797
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3003101
ab € 0,367*
Zubehör
Phoenix Contact
3003224
ab € 0,4146*
Zubehör
Phoenix Contact
0203137
ab € 2,781*
Zubehör
Phoenix Contact
0203153
ab € 0,60549*
Zubehör
Phoenix Contact
0203328
ab € 0,89776*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0203247
ab € 35,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0203276
ab € 4,71*
Zubehör
Phoenix Contact
0203483
ab € 0,869*
Zubehör
Phoenix Contact
1007248
ab € 5,51*
Zubehör
Phoenix Contact
0203205
ab € 0,4856*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.