Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0203205
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0203205
EAN/GTIN:
     4017918098841
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke
Kettenbrücke, Rastermaß: 10 mm, Polzahl: 1, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
1
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Isoliert:
false
Mit Berührungsschutz:
false
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
10 mm
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4856*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6156*
€ 0,73256
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5656*
€ 0,67306
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5356*
€ 0,63736
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5256*
€ 0,62546
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5156*
€ 0,61356
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4856*
€ 0,57786
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.