Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 53622E Ringmappe A4 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 53622E Ringmappe A4 Blau
Exacompta 53622E Ringmappe A4 Blau
Exacompta 53622E Ringmappe A4 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29948269
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     53622E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Höhe
300 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
53623E
ab € 2,35*
Ähnlich
Exacompta
53628E
ab € 23,56*
Ähnlich
Exacompta
53629E
ab € 23,39*
Ähnlich
Exacompta
53627E
ab € 2,33*
Ähnlich
Exacompta
53624E
ab € 2,34*
Ähnlich
Exacompta
53625E
ab € 2,34*
Ähnlich
Exacompta
53621E
ab € 2,34*
Ähnlich
Exacompta
53626E
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.