Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemmenverbinder Serie 2001 18A 1p 0,25-2,5qmm 1pohne PE Federzugans 2001-511


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2001-511 Anschlussblock Grau
Wago 2001-511 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     262-E497G52
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2001-511
EAN/GTIN:
     4044918975148
Suchbegriffe:
Reihenklemmenverbinder
Sport Stirrup
Sportschiene
Sprung-Gelenk Orthese
Reihenklemmenverbinder Serie 2001 18A 1p 0,25-2,5qmm 1pohne PE Federzugans 2001-511
Weitere Informationen:
Anreihbar:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.25 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25 - 1.5 mm²
Ausführung:
Stifteinsatz
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom In:
18 A
Breite:
4.2 mm
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
1
Polzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: Sprunggelenk Orthese, Sprunggelenk Schiene, Sprunggelenkorthese, Sprunggelenkschiene, sport stirrup, Adapter, Industrieller Reihenklemmenconnector, Klemmadapter, Reihenklemmenconnector, Reihenklemmenkonnektor
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,01425*
€ 1,26425*
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,02*
€ 1,27*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,0794*
€ 1,3394*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1236*
€ 1,3936*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,30264*
€ 1,59264*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,59264*
€ 1,89524
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,51264*
€ 1,80004
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,30264*
€ 1,55014
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 159,264* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-171
ab € 0,0775*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-549
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-326
ab € 0,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-4501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-4501/000-012
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-4501/000-017
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-4501/000-023
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-114/000-023
ab € 46,54*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-114/000-024
ab € 46,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0294*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.