Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2805-LOG-MP0023 Herst.-Nr.: MP0023 EAN/GTIN: 9154403638122 |
| |
|
|  |  |
 | - Gewicht: 270g
- RJ45 Steckverbinder für ungeschirmtes Kat.6 Rundkabel - Mit vergoldeten Kontakten - Mit Einfädelhilfe und Knickschutztülle - Komplettes Set je 100 Stück - 1 VE = 100 Sets (Stecker, Tülle, Kamm) - Farbe Knickschutztülle: grau
Weitere Informationen: Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 270 g | Merkmale | Stecker | RJ45 |  | Produktfarbe | Grau |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 170 mm |  | Verpackungshöhe | 240 mm |  | Paketgewicht | 300 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 2805 | |  | | 5 |  | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,125* | € 0,31* |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,78* | ab € 7,03* | € 10,15* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 9,90* | ab € 7,21* | € 10,43* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Packung | € 4,00* | ab € 8,24* | € 12,16* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,50* | ab € 7,85* | € 12,23* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 2805 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,55* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2805 |  | Versand: Lager 2805 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|