Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logilink Modular Plug CAT 6 RJ45, 100er Set ungeschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logilink Modular Plug CAT 6 RJ45, 100er Set ungeschirmt
Logilink Modular Plug CAT 6 RJ45, 100er Set ungeschirmt
Artikel-Nr.:
     832-272445
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     MP0023
EAN/GTIN:
     4052792027563
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
- Gewicht: 270g
- RJ45 Steckverbinder für ungeschirmtes Kat.6 Rundkabel
- Mit vergoldeten Kontakten
- Mit Einfädelhilfe und Knickschutztülle
- Komplettes Set je 100 Stück
- 1 VE = 100 Sets (Stecker, Tülle, Kamm)
- Farbe Knickschutztülle: grau
Weitere Informationen:
weight:
0.326 kg
height:
0.050 m
width:
0.160 m
depth:
0.220 m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,124*
€ 0,306*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,05*
€ 10,07*
5 Tage
39
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 7,26*
€ 10,36*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,28*
€ 12,11*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,84*
€ 12,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
MP0024
€ 0,312*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.