Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL S Series S2316H LED display 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL S Series S2316H LED display 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
DELL S Series S2316H LED display 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
DELL S Series S2316H LED display 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
DELL S Series S2316H LED display 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
DELL S Series S2316H LED display 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
DELL S Series S2316H LED display 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
DELL S Series S2316H LED display 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
DELL S Series S2316H LED display 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
DELL S Series S2316H LED display 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
DELL S Series S2316H LED display 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
DELL S Series S2316H LED display 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
DELL S Series S2316H LED display 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29891667
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-AFYX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Elegantes System für beste Unterhaltung zu Hause.

Durch den erweiterten Anzeigebereich dank einer verbesserten extrem dünnen Blende bietet der Dell 23 Monitor ein schlankes und attraktives Design und sorgt für herausragende Unterhaltung zu Hause.
- Beeindruckende Video- und Audioqualität: Profitieren Sie von maximalem Entertainment mit satten, lebendigen Farben, einem weiten Betrachtungswinkel, Full HD-Auflösung, einem schlanken Bildschirm und zwei integrierten 3-W-Lautsprechern.
- Elegantes Design: Die schmalen glänzenden Blenden, eine stabile Basis und intuitive Touch-Tasten sorgen für beeindruckende Eleganz.
- Zuverlässig und einfach zu bedienen: Der Monitor wurde so konzipiert, dass er die neuesten Umweltstandards und gesetzlichen Vorschriften erfüllt und dank VGA- und HDMI-Ports kompatibel mit älteren und auch modernen PCs ist. Dank Advanced Exchange Service und Limited Hardware Warranty genießen Sie optimalen Schutz.

Übersichtliches und elegantes Design
Zusätzliche Eleganz: Glänzende ultraschmale Blenden, eine klassische Oberfläche in edlem Schwarz und ein Ständer aus lackiertem Aluminium sorgen für ein elegantes, modernes Design, das sich perfekt in jede Umgebung einfügt.

Einfacher, intuitiver Zugriff: Intuitive, kapazitive Touch-Tasten an der unteren Blende sorgen für ein elegantes und nahtloses Finish.

Stabiler Standfuß : Mit diesem robusten Ständer können Sie Ihren Monitor durch entsprechende Neigung kinderleicht an Ihren bevorzugten Betrachtungswinkel anpassen.

Satter Sound und lebendige Bilder
Maximaler Sichtbereich: Dank Blenden, die fast halb so dünn sind wie die des Vorgängersystems, profitieren Sie von einem Sichtbereich von 58,42 cm (23").

Beeindruckende Bildschirmleistung: Erleben Sie satte, präzise und einheitliche Farben bei einem extrem weiten Betrachtungswinkel von 178° und einer Full HD-Auflösung von 1.920 x 1.080.

Herausragende Klarheit: Minimieren Sie Reflektionseffekte mit einem schlanken, unglaublich klaren Bildschirm.

Mitreißendes Audio : Durch zwei integrierte 3-W-Lautsprecher profitieren Sie von einer perfekten Ergänzung für die beeindruckende Bildqualität Ihres Monitors.

Absolute Sorgenfreiheit
Einfache Konnektivität: Dank VGA- und HDMI-Ports lässt der Monitor sich sowohl an ältere als auch an die neusten PCs anschließen.

Absolute Sorgenfreiheit: Genießen Sie das beruhigende Gefühl, dass die dreijährige Limited Hardware Warranty dieses Dell Monitors einen dreijährigen Advanced Exchange Service umfasst.

Geringerer Stromverbrauch: Der Dell 23 Monitor ist mit der PowerNap Technologie ausgestattet, die die Bildschirmhelligkeit reduziert oder den Energiesparmodus aktiviert, wenn der Monitor nicht benutzt wird. Dieser Monitor erfüllt zudem die neuesten gesetzlichen Vorschriften und Umweltstandards:
- ENERGY STAR® -zertifiziert
- EPEAT® Silver-zertifiziert
- CECP-zertifiziert
- TCO Certified Displays

Umweltfreundliche Materialien: Ihr neuer Dell Monitor wurde mit arsenfreiem Glas und einem quecksilberfreien LED-Display hergestellt. Die Platinen sind frei von bromierten Flammhemmern (BFR) und PVC.

Ergänzung Ihres Dell Monitor-Erlebnisses
Der Dell 23 Monitor ist erst der Anfang. Entdecken Sie bei Ihrer Bestellung weitere großartige Angebote.

Dell Adapter – DA100
Der Dell Adapter (USB 3.0 zu HDMI/VGA/Ethernet/USB 2.0) ist ein schlankes, kompaktes Gerät, mit dem Sie von einfacher Mobilität und nahtloser Konnektivität für unterwegs profitieren, ohne auf drei separate Dongles angewiesen zu sein.

Dell Wireless-Tastatur und -Maus – KM714
Dieses elegante und stilvolle Paket aus Tastatur und Maus ermöglicht dank Chiclet-Tasten mehr Effizienz beim Tippen und überzeugt mit einer reaktionsschnellen Laser-Maus in voller Größe. Mit einem einzigen USB-Dongle können Sie bis zu sechs Peripheriegeräte anschließen.

Dell Wireless-Maus – WM324
Diese Maus bietet eine zuverlässige Akkulaufzeit und sorgt für einen produktiven, kabellosen Arbeitsbereich mit Windows ® 8 Gestensteuerung.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EPEAT Silver, ENERGY STAR
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5600 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Ergonomie
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
On-Screen-Display (OSD)
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Neigungsverstellung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
520.7 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
179.8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
404.2 mm
Breite (ohne Standfuß)
520.7 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
54.2 mm
Höhe (ohne Standfuß)
311.6 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
6 W
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
23 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
34 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave)
20.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Fußfarbe
Silber
Sonstige Funktionen
AC-Netzadapter
Ja
Display
LED
Ein-/Ausschalter
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Kontrastverhältnis
1000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
6 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
8000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.265 x 0.265 mm
Sichtbare Größe (horizontal)
509.18 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
286.41 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
584.2 mm
Farbskala
82 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,84*
€ 196,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,92*
€ 189,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,28*
€ 174,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,24*
€ 169,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,19*
€ 153,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.