Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2734-110 Anschlussblock 10P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2734-110 Anschlussblock 10P Grau
Wago 2734-110 Anschlussblock 10P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29878277
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2734-110
EAN/GTIN:
     4045454696375
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
  • Universalanschluss für alle Leiterarten
    - Einfache, offensichtliche Betätigung ohne Spezialwerkzeug
    - Für Verdrahtung im gesteckten Zustand der Federleiste
    - Direktes Stecken von eindrähtigen Leitern und von flexiblen Leitern mit Aderendhülse
    - Steckbarer Prüfabgriff aus Leiteranschlussrichtung
    - 100 % fehlsteckgeschützt
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
10P
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
10 A
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Kabelstück (AWG)
28 - 16
Minimum Kabelquerschnitt
0.2 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
37.1 mm
Tiefe
20.4 mm
Höhe
13.5 mm
Energie
Nennspannung
320 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,36867*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86867*
€ 5,79372
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36867*
€ 5,19872
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-251
ab € 51,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-647
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-250
ab € 51,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321
ab € 0,0192*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.