Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 216-221 TERMINAL, FERRULE, 6 X 1.1MM, WHITE, Wir


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1795980
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-221
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
wago aderendhülsen
Anschlussüberzug: Tin
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Isolatorfarbe: White
  • Aderendhülse: Single Wire
  • Anschlussmaterial: Copper
  • Leiterstärke (AWG), max.: 22 AWG
  • Isoliermaterial: -
  • Produktpalette: 216 Series
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.5 mm²
  • Pinlänge: 6 mm
  • Gesamtlänge: 12 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen, Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, WAGO, 216-221, 1795980, 179-5980
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    13 Tage
    nicht lagernd
    1000
    € 4,45*
    ab € 0,0193*
    € 0,0269*
    1000
    € 5,46*
    ab € 0,02428*
    € 0,03288*
    21 Tage
    nicht lagernd
    1000
    € 7,90*
    ab € 0,02456*
    € 0,03326*
    20 Tage
    unbekannt
    1000
    € 5,90*
    ab € 0,0254*
    € 0,0344*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,126*
    € 0,254*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,254*
    € 0,30226
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,243*
    € 0,28917
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,222*
    € 0,26418
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,205*
    € 0,24395
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,191*
    € 0,22729
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,155*
    € 0,18445
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,14*
    € 0,1666
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,126*
    € 0,14994
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC2205-01-OR
    ab € 9,25*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC2205-02-WT
    ab € 9,23*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC5005-O
    ab € 1,98*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC5005-W
    ab € 1,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.