Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL Stromversorgung Netzteil 77 W Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL Stromversorgung Netzteil 77 W Metallisch
MEAN WELL Stromversorgung Netzteil 77 W Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29817937
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SDR-75-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
77 W
AC Eingangsspannung
88 - 264 V
Spitzenstrom
112.5 W
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Haltezeit
80 ms
Effizienz
89 %
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
481900 h
Sicherheit
UL508, TUV EN60950-1
Design
Produktfarbe
Metallisch
Sonstige Funktionen
Anstiegszeit
60 ms
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
125.2 mm
Gewicht
510 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 21,42*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,75*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,41*
Zubehör
RS Pro
467438
ab € 29,47*
Zubehör
RS Pro
467422
ab € 54,10*
Zubehör
RS Pro
467400
ab € 29,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.