Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl DIN-Hutschiene Hutprofil tief Gelocht, H. 15mm B. 35mm, L. 500mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-467438
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     467438
EAN/GTIN:
     5056070995970
Suchbegriffe:
Hutschiene
hutschiene h15
hutschiene
hutschiene rs pro
Kompatibilität = Hutprofil tief
Länge = 500mm
Breite = 35mm
Höhe = 15mm
DIN-Schienen-Typ = Gelocht
Material = Stahl

CENELEC EN 50022. Tiefe DIN-Schiene mit Hutprofil TS 35 C und TS 35 CF. Eine Auswahl von robusten tiefen TS-35 DIN-Schienen von der bewährten Marke RS PRO zur Montage verschiedener elektrischer und industrieller Geräte. Die TS-35-Schiene oder Hutprofilschiene ist aus kaltgewalztem Stahl gefertigt, der dann verzinkt und blank passiviert wird. Dies sorgt für eine einfache Lösung für allgemeine Anwendungen aufgrund der hohen Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Erhältlich in verschiedenen Längen und mit geschlitzten und ungeschlitzten (perforierten) Profilen für einfache Befestigung und Verkabelung. Was ist eine DIN-Schiene?. Verfügbar als glattes oder vorgestanztes Modell. Eine DIN-Schiene ist eine Metallschiene zum montieren elektrischer, pneumatischer und hydraulischer Bauteile in Schaltschränken, Gehäusegestellen und Tafeln. DIN-Schienen werden gemäß einer Reihe von Standards gefertigt, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) festgelegt wurden. Aufgrund ihres einheitlichen Profils gewährleisten sie, dass Komponenten von verschiedenen unterschiedlichen Herstellern und Lieferanten bezogen werden können, wobei sichergestellt ist, dass alle Produkte auf derselben schiene montiert werden können. Warum sollten Sie die DIN-Schiene mit Hutprofil von RS PRO verwenden?. Mit einer DIN-Schiene von RS PRO können Sie Ihre elektrischen Geräte sicher montieren. Sie bietet einen zentralen Ort zum schnellen und effizienten Anschließen und Warten der Verkabelung. B>Spart Platz – DIN-Schienenklemmen und kleinere DIN-montierte Komponenten können auf engerem Raum gepackt werden. B>Spart Zeit – DIN-montierte Komponenten können einfach auf der Schiene eingerastet werden. Relais, Zeitgeber, Überlastschalter und ähnliche Produkte können jedoch auch auf kompatible Sockel montiert werden, um einen schnellen Anschluss zu ermöglichen. B>Spart Geld – DIN-Schienen bieten eine kostengünstige Lösung, da sie eine höhere Komponentendichte ermöglichen, was die Verdrahtungskosten und den benötigten Platz im Gehäuse verringert. Eigenschaften und Vorteile. Symmetrische Schiene nach Industriestandard – 35 mm x 15 mm (Breite x Tiefe) Verzinkter und transparenter passivierter Stahl Schlitz- und ungeschlitzte Varianten 0,5 m, 1 m und 2 m Länge Entspricht EN50022 und DIN 46277-3. Anwendungen. Die TS-35 DIN-Schiene mit Hutprofil wird in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen verwendet, in denen eine stabilere Schiene benötigt wird. Die Höhe von 15 mm wird bevorzugt, da sie schwerere Bauteile unterstützt. Einige der häufigeren Einsatzgebiete sind. Große SPS Transformatoren und Netzteile Antriebe Automatisierungs- und Steuergeräte Schütze, Überlastschutz und Relais Überlastschalter und FI-Schalter Zeitgeber und Schalter Hydraulische Bauteile
Weitere Informationen:
Kompatibilität:
Hutprofil tief
Länge:
500mm
Breite:
35mm
Höhe:
15mm
DIN-Schienen-Typ:
Gelocht
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 467438, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, DIN Schienen, RS PRO, TS35CF605MTSLTDINRAILRS4X05M, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, DIN Rails
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 7,4025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,70*
€ 52,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,00*
€ 49,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,52*
€ 48,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,53*
€ 44,66
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 36,32*
€ 43,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,35*
€ 42,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,61*
€ 35,24
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467377
ab € 11,04*
Zubehör
RS Pro
467361
ab € 27,30*
Zubehör
RS Pro
467383
ab € 18,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.