Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba L200 500GB 2.5" Serial ATA II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba L200 500GB 2.5" Serial ATA II
Toshiba L200 500GB 2.5" Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29749832
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     HDWJ105UZSVA
EAN/GTIN:
     4051528216738
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
500 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Schnittstelle
Serial ATA II
Typ
HDD
Puffergröße Speicherlaufwerk
8 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
3 Gbit/s
Durchschnittliche Wartezeit
5.56 ms
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Höhe
9.5 mm
Tiefe
100 mm
Gewicht
92 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Vibrationen in Betrieb
1 G
Vibrationen außer Betrieb
5 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
350 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
900 G
Energie
Energieverbrauch (lesen)
1.5 W
Energieverbrauch (schreiben)
1.5 W
Energieverbrauch (idle)
0.55 W
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.