Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 2TB 3.5" SATA II 3.5 Zoll 2000 GB Serial ATA II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 2TB 3.5" SATA II 3.5 Zoll 2000 GB Serial ATA II
Hewlett Packard Enterprise 2TB 3.5" SATA II 3.5 Zoll 2000 GB Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29428255
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     507632-B21#0D1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP SATA-Laufwerke sind auf den Zuverlässigkeits- und größeren Kapazitätsbedarf moderner Einstiegsserver und externer Speicherumgebungen ausgelegt. HP SATA Midline-Laufwerke wurden unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Zuverlässigkeit und Leistung für externe Speicher-, Sicherungs- und Archivierungsanwendungen konzipiert. Diese Laufwerke mit hoher Kapazität bieten unseren Kunden den günstigsten Preis pro GB sowie unübertroffene Preisvorteile für nicht geschäftskritische Anwendungen mit Workloads von maximal 40 %. HP SATA-Laufwerke sind in den standardmäßigen Formfaktoren 2,5 Zoll (SFF) und 3,5 Zoll (LFF) erhältlich und werden mit einer einjährigen Standardgarantie (1,0,0) geliefert. Alle HP Laufwerke durchlaufen einen strikten Qualifizierungsprozess, der sicherstellt, dass jedes HP Laufwerk im HP ProLiant Server optimal funktioniert. Vor der endgültigen-Zertifizierung werden alle HP SATA-Festplattenlaufwerke hinsichtlich Kompatibilität und Funktionalität optimiert, z. B. durch Unterstützung für SMART und HP Systems Insight Manager.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 Zoll
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA II
Typ
HDD
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
3 Gbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
110.7 mm
Höhe
26.4 mm
Tiefe
184.2 mm
Gewicht
1360 g
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,28*
€ 224,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,15*
€ 210,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,75*
€ 202,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,83*
€ 198,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,80*
€ 179,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
644706-425
ab € 565,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.