Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact UK 5-TWIN Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-75903984
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1923021
EAN/GTIN:
     4017918052423
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
32 A
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
50.5 mm
Höhe
38 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,79*
€ 2,24*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,80191*
€ 2,25191*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,8714*
€ 2,3214*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,9025*
€ 2,3525*
26 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,9464*
€ 2,4064*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 112,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1923034
ab € 0,4146*
Zubehör
Phoenix Contact
0202358
ab € 35,5285*
Zubehör
Phoenix Contact
0301505
ab € 2,471*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0201867
ab € 6,95482*
Zubehör
Phoenix Contact
0201595
ab € 7,59*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 1,97*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1004403
ab € 2,167*
Zubehör
Phoenix Contact
0601292
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
2303239
ab € 1,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1206421
ab € 4,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.