Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 0,2-4qmm 2Etagen gr 32A TS35 Hutschiene TH35 UK5-TWIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B119C81
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1923021
EAN/GTIN:
     4017918052423
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Reihenklemme 0,2-4qmm 2Etagen gr 32A TS35 Hutschiene TH35 UK5-TWIN
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 - 0.2 mm²
Anzahl der Etagen:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
500 V V
Bemessungsstrom In:
32 A
Breite:
6.2 mm
Farbe:
grau
Höhe:
50.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
47 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,79191*
€ 2,24191*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,8925*
€ 2,3425*
26 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,9364*
€ 2,3964*
31 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,0358*
€ 2,5058*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,78*
€ 2,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,3425*
€ 2,78758
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2125*
€ 2,63288
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8925*
€ 2,25208
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 117,125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1923034
ab € 0,4146*
Zubehör
Phoenix Contact
0202358
ab € 3,561*
Zubehör
Phoenix Contact
0301505
ab € 2,471*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0201867
ab € 6,94*
Zubehör
Phoenix Contact
0201595
ab € 7,59*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1004403
ab € 2,167*
Zubehör
Phoenix Contact
0601292
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
2303239
ab € 1,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1206421
ab € 4,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.