Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000005178 Herst.-Nr.: 1004403 EAN/GTIN: 4017918012076 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Anschlussblockmarker | | Material | PVC | | Produktfarbe | Schwarz, Gelb | | Betriebstemperatur | -15 - 65 °C | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 31 mm | | Höhe | 22.7 mm | | Gewicht | 1.57 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 2,167* | € 2,967* | | | | | | | 27 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,17* | € 2,97* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,2487* | € 3,0787* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 2,257* | € 3,087* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,2851* | € 3,1251* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,67* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|