Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions 1523L POS-Monitor 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions 1523L POS-Monitor 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Touchscreen
Elo Touch Solutions 1523L POS-Monitor 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-28352490
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E336518
EAN/GTIN:
     741149333122
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15 "
Display-Auflösung
1024 x 768 Pixel
Touchscreen
Ja
Helligkeit
215 cd/m²
Kontrastverhältnis
700:1
Reaktionszeit
25 ms
Bildwinkel, horizontal
160 °
Bildwinkel, vertikal
140 °
Natives Seitenverhältnis
4:3
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Verpackungsdaten
Paketgewicht
7000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 517,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,07*
€ 687,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,34*
€ 685,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,85*
€ 668,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,32*
€ 644,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,14*
€ 615,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E628912
ab € 58,14*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E000448
ab € 10,96*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E066148
ab € 7,61*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E571601
ab € 26,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.