Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 221-415 Anschlussblock 1P Orange,Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 221-415 Anschlussblock 1P Orange,Transparent
Wago 221-415 Anschlussblock 1P Orange,Transparent
Wago 221-415 Anschlussblock 1P Orange,Transparent
Artikel-Nr.:
     1886-M0344078
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     221-415
EAN/GTIN:
     4055143234658
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
COMPACT-Verbindungsklemme für alle Leiterarten; 5-Leiter-Klemme; mit Betätigungshebeln; max. Umgebungstemperatur 85°C
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
1P
Produktfarbe
Orange,Transparent
Zertifizierung
RoHS Compliant
Stromstärke
32 A
Lateraler Abschnitt
4 mm²
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Reihe von Modulen
5
Kabelquerschnitt
0.2 - 4 mm²
Anzahl der Verbingungspunkte
5
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.9 mm
Tiefe
18.6 mm
Höhe
8.3 mm
Energie
Nennspannung
450 V
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
67000
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,39369*
€ 0,58369*
1 Tag
29975
25
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,3986*
€ 0,5886*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,40198*
€ 0,60198*
25
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,408*
€ 0,608*
3 Tage
5825
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4179*
€ 0,6179*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,58369*
€ 0,69459
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51369*
€ 0,61129
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50369*
€ 0,59939
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45369*
€ 0,53989
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44369*
€ 0,52799
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39369*
€ 0,46849
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 14,59225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
207-1332
ab € 4,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-500
ab € 0,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-941/000-006
ab € 0,712*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-942/000-006
ab € 0,652*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-942
ab € 0,652*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-500/000-006
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-525
ab € 0,455*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-515
ab € 0,455*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-525/000-004
ab € 0,455*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.