Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 181-47260 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Silber


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 181-47260 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Silber
Hellermann Tyton 181-47260 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Silber
Artikel-Nr.:
     1886-M0087657
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     181-47260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Typ
Gerade Kabelrinne
Formfaktor
Horizontal
Material
Stahl
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Höhe
7.5 mm
Länge (m)
2 m
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
918
2
pro Meter
€ 6,40*
ab € 1,99*
€ 3,16*
3 Tage
1270
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 2,10*
€ 3,30*
3 Tage
5140
2
pro Meter
€ 6,50*
ab € 2,57*
€ 3,94*
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,02575*
€ 5,22575*
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,17*
€ 5,44*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 3,16*
€ 3,76
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,80*
€ 3,33
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,68*
€ 3,19
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,55*
€ 3,03
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,41*
€ 2,87
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,99*
€ 2,37
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 6,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
181-45130
ab € 1,8864*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.