Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann DELTA-3F-ST-ML 35x7,5 gelocht Tragschiene weiß chrom 181-47260


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hutschiene 35 x 7,5 mm gelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3F)
Hutschiene 35 x 7,5 mm gelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3F)
Hutschiene 35 x 7,5 mm gelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3F)
Hutschiene 35 x 7,5 mm gelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3F)
Hutschiene 35 x 7,5 mm gelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3F)
Hutschiene 35 x 7,5 mm gelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3F)
Hutschiene 35 x 7,5 mm gelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3F)
Hutschiene 35 x 7,5 mm gelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3F)
Hutschiene 35 x 7,5 mm gelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3F)
Hutschiene 35 x 7,5 mm gelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3F)
Hutschiene 35 x 7,5 mm gelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3F)
Artikel-Nr.:
     986-2168077
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     181-47260
EAN/GTIN:
     4031026258874
Suchbegriffe:
Hutschiene
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Hohe Maßhaltigkeit entsprechend EN 60715. DIN ISO 9227 NSS/AASS/CASS. Einfache Befestigung. Verfügbar mit zwei unterschiedlichen Beschichtungen: Galvanische Verzinkung- und passierung (weiß chromatiert) oder bandverzinkt. Weiß chromatierte DELTA Tragschienen bieten einen ausgezeichneten Korrosionsschutz. Mit und ohne Bodenlochung erhältlich. Die DELTA Tragschienen werden zur Montage von Schaltkästen genutzt. Ein weiteres Haupteinsatzgebiet ist die Aufnahme der in den Schaltschrank verlegten Kabel- und Leitungen wie z.B. Steuerkabel, Stromzuführung etc. Die Tragschienen dienen der Befestigung von Schaltgeräten, Steuerung, Relais etc. im Schaltschrank.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Höhe:
7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1322
2
pro Meter
€ 6,40*
ab € 1,99*
€ 3,17*
3 Tage
1362
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 2,10*
€ 3,32*
Lager 986
5444
2
pro Meter
€ 6,50*
ab € 2,57*
€ 3,98*
2 Tage
1141
40
pro Meter
€ 5,80*
ab € 4,88*
€ 6,29*
16 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
€ 5,90*
ab € 4,88*
€ 6,30*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 3,98*
€ 4,74
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,58*
€ 4,26
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,42*
€ 4,07
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,28*
€ 3,90
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,09*
€ 3,68
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,57*
€ 3,06
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 7,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
181-45130
ab € 1,8764*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.