Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions 2244L 54,6 cm (21.5") LCD 225 cd/m² Schwarz Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions 2244L 54,6 cm (21.5") LCD 225 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 2244L 54,6 cm (21.5") LCD 225 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 2244L 54,6 cm (21.5") LCD 225 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 2244L 54,6 cm (21.5") LCD 225 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 2244L 54,6 cm (21.5") LCD 225 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 2244L 54,6 cm (21.5") LCD 225 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 2244L 54,6 cm (21.5") LCD 225 cd/m² Schwarz Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27314486
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E001116
EAN/GTIN:
     843173106571
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Weitere Informationen:
Merkmale
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
21.5 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
225 cd/m²
Touchscreen
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Touchscreen Technologie
Akustische Oberflächenwelle
Reaktionszeit
14 ms
Kontrastverhältnis
1000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Horizontaler Scanbereich
31.5 - 80 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 75 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
620 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
430 mm
Paketgewicht
7000 g
Leistungen
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Sonstige Funktionen
Seitenverhältnis
16:9
Stromverbrauch (PowerSave)
1.5 W
Display, sichtbarer Bereich BxH
475 x 267 mm
Höhe (ohne Standfuß)
317 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4800 g
Tiefe (ohne Standfuß)
40.4 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
26 W
Stromverbrauch (aus)
1 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirmform
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 834,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 921,56*
€ 1.096,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 919,66*
€ 1.094,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 899,79*
€ 1.070,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 876,96*
€ 1.043,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 834,38*
€ 992,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.