Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 3016-02 EUI-212 Steckdose NEMA 5-20R Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 3016-02 EUI-212 Steckdose NEMA 5-20R Weiß
Busch-Jaeger 3016-02 EUI-212 Steckdose NEMA 5-20R Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27164033
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2123-0-0024
EAN/GTIN:
     4011395246306
Suchbegriffe:
Steckdose Amerikanisch
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Unterputz-Steckdose
Für Spezialeinbaudose. Ohne Spreize. Nennspannung: 125 V~ Nennstrom: 20 A Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen).
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
28 mm
Tiefe des visuellen Teils
10 mm
Höhe
110 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Buchsen-Typ
NEMA 5-20R
Anzahl Fassungen
2
Anzahl der Pole
2P+E
Energie
Nennspannung
125 V
Nennstrom
20 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.