Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-PGI-550PGBKXL2 Herst.-Nr.: 6431B005 EAN/GTIN: 8714574584355 |
| |
|
| | |
| Für Dokumente mit scharfem Text und langer Haltbarkeit beinhaltet dieser Doppelpack zwei 15 ml Tintentanks Pigment-Schwarz für den Druck von bis zu 500 Seiten (gemäß ISO/IEC 24711¹ Standard). Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Merkmale | Typ | Original | | Kompatibilität | PIXMA iP7250 PIXMA iP8750 PIXMA iX6850 PIXMA MG5450 PIXMA MG5550 PIXMA MG5650 PIXMA MG6350 PIXMA MG6450 PIXMA MG6650 PIXMA MG7150 PIXMA MG7550 PIXMA MX725 PIXMA MX925 | | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Volumen schwarze Tinte | 22 ml | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 500 Seiten | | Tintenpatronenkapazität | Hohe (XL-) Ausbeute |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Hängeablagebox, Hängebox, Hängekorb, Hängemappen-Gestell, Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, druckerpatrone canon canon, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Stück | € 4,15* | ab € 24,91* | € 33,51* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 25,46* | € 33,67* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 26,19* | € 34,62* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 26,14* | € 34,70* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 26,63* | € 35,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|