Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager CFA440D Stromunterbrecher 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager CFA440D Stromunterbrecher 4
Hager CFA440D Stromunterbrecher 4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27092933
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     CFA440D
EAN/GTIN:
     3250611610199
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 70 °C
Energie
Eingangsstrom
40 A
Eingangsspannung
230/400 V
Merkmale
Anzahl der Pole
4
Produktfarbe
Grau, Weiß
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
CZ001
ab € 14,95*
Zubehör
Hager
K67M
ab € 2,37*
Zubehör
Hager
L061
ab € 0,84*
Zubehör
Hager
MZ204
ab € 32,13*
Zubehör
Hager
MZ205
ab € 32,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.