Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix DLKB 2.5-PE Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix DLKB 2.5-PE Anschlussblock Grau
Phoenix DLKB 2.5-PE Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     3517I-35904051
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3011038
EAN/GTIN:
     4017918091897
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
19 A
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
7
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
83.5 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 6,75*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,61305*
€ 6,76305*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,62*
€ 6,77*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,655*
€ 6,815*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,8363*
€ 7,9863*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,664
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 337,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2715788
ab € 21,1809*
Zubehör
Phoenix Contact
2715937
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
2716680
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
2716774
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0201650
ab € 34,43*
Zubehör
Phoenix Contact
0201867
ab € 6,941*
Zubehör
Phoenix Contact
1007222
ab € 5,538*
Zubehör
Phoenix Contact
1051430
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,40*
Zubehör
Phoenix Contact
0818140
ab € 2,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.