Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5TG25521 Wandplatte/Schalterabdeckung Titan, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 5TG25521 Wandplatte/Schalterabdeckung Titan, Weiß
Siemens 5TG25521 Wandplatte/Schalterabdeckung Titan, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27065612
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG25521
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Titan, Weiß
Material
Kunststoff
Anzahl Fassungen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
151 mm
Höhe
80 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5UB1534
ab € 24,83*
Sonstiges
Siemens
5UB1535
ab € 28,38*
Sonstiges
Siemens
5UB1511
ab € 2,92*
Sonstiges
Siemens
5UB15110KK
ab € 2,97*
Sonstiges
Siemens
5UB1350
ab € 4,81*
Sonstiges
Siemens
5UB1307
ab € 11,23*
Sonstiges
Siemens
5TG6204
ab € 5,02*
Sonstiges
Siemens
5TG6214
ab € 4,29*
Sonstiges
Siemens
5TG6212
ab € 6,20*
Sonstiges
Siemens
5TG6213
ab € 8,19*
Sonstiges
Siemens
5TG6205
ab € 3,08*
Sonstiges
Siemens
5TG6200
ab € 2,31*
Sonstiges
Siemens
5TG6211
ab € 3,88*
Sonstiges
Siemens
5TG6206
ab € 2,89*
Sonstiges
Siemens
5TG6215
ab € 3,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.