Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA i-system Steckdose nach US-amerikanischen Standard C73, titanweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     C7890-5UB1307
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5UB1307
EAN/GTIN:
     4001869051017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
DELTA i-system titanweiß SCHUKO 15A 125V amerik. Standard C73 51x 51mm Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Steckdosen sind mit Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher ausgestattet. Der 3-mm-Putzausgleich sorgt auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Die Steckdosen sind mit verschiedenen Design-Oberflächen erhältlich sowie auch in speziellen Ausführungen für erhöhten Berührungsschutz, mit Funktionsanzeigen, Überspannungsschutz oder Beschriftungsfeldern. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Gerätetiefe:
45 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Isolierter Einbau:
false
Schlagfestigkeit:
sonstige
Ausführung:
American National Standard
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Schutzleiterkontakt rund:
true
Auswurfmechanismus:
false
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
2
Anschlussart:
Steckklemme
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Montageart:
Unterputz
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Mit Ein-/Ausschalter:
false
Nennstrom:
15 A
Überspannungsschutz:
false
Fehlerstromschutz:
false
Nennspannung:
125 V
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
false
Verdrehter Zentraleinsatz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Abschließbar:
false
Antibakterielle Behandlung:
false
Anzahl der Phasen:
2
Mit Feinsicherung:
false
Anzahl der Einheiten:
1
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Durchschleiffunktion:
true
Halogenfrei:
true
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Schutzkontakt:
true
Transparent:
false
Mit Orientierungslicht:
false
Mit Funktionsbeleuchtung:
false
Frequenz:
50 Hz
Oberflächenschutz:
sonstige
Metallicfarbe:
false
Min. Tiefe der Gerätedose:
45 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5UH1084
ab € 3,50*
Zubehör
Siemens
5UH1085
ab € 3,50*
Zubehör
Siemens
5UH1086
ab € 3,50*
Zubehör
Siemens
5TG2498
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.