| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-5TG6214 Herst.-Nr.: 5TG6214 EAN/GTIN: 4001869233031 |
| | |
|
| | |
| DELTA i-system titanweiß Wippe 2-fach Symbol Auf/Ab 55x55mm Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Designteile wie Wippen und Rahmen sind hochwertig und langlebig und sorgen mit dem 3-mm-Putzausgleich auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Für Ihre Raumgestaltung sind vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall undKunststoff in aktuellen Farben verfügbar. Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld sowie weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation sind ebenso erhältlich. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens. Weitere Informationen: | | Mit austauschbarer Linse/Symbol: | false | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Abtastbares Symbol/barrierefrei: | false | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | true | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Kontrollfenster/Lichtauslass: | false | Werkstoff: | Kunststoff | Mit Beschriftungsfeld: | false | Verwendung: | Schalter/Taster | Antibakterielle Behandlung: | false | Schlagfestigkeit: | > IK10 | Ausführung: | zweiteilige Wippe | Befestigungsart: | sonstige | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Oberflächenschutz: | sonstige | Aufdruck/Kennzeichnung: | Symbol "Pfeile" | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jalousiebedienaufsatz, Jalousieschalter-Abdeckung, Jalousietaster, Jalousiewippe, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Serien Wippe, Taster Wippe, Wippe, Wippenschalter, Wippschalter, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, schalterabdeckung serienschalter, DELTA, Schalter und Steckdosen, S+St, Miro, I-System, Line, Profil, Style, M-System |
| | |
| |