Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 282-140 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 282-140 Anschlussblock Grau
Wago 282-140 Anschlussblock Grau
Wago 282-140 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27065392
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     282-140
EAN/GTIN:
     4045454448516
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemme wago 281-659
trennklemme wago
trennklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kabelstück (AWG)
24 - 10
Minimum Kabelquerschnitt
0.2 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
6 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
87.5 mm
Höhe
38.5 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-100
ab € 0,3796*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-143
ab € 7,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-144
ab € 7,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-006
ab € 11,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-402
ab € 0,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-422
ab € 0,33951*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-110
ab € 1,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-111
ab € 1,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-112
ab € 1,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.