Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact UK 10-DREHSILA 250 (5X20) Anschlussblock Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact UK 10-DREHSILA 250 (5X20) Anschlussblock Schwarz
Phoenix Contact UK 10-DREHSILA 250 (5X20) Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27061020
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3005170
EAN/GTIN:
     4017918091118
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Glimmlampe
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsklemme für G-Sicherungseinsatz
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
24 - 6
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
62 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,891*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,731*
€ 13,95989
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,891*
€ 11,77029
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3006137
ab € 2,751*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0200075
ab € 12,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1053014:0011
ab € 0,60*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 1,97*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,40*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,38*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
ab € 0,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1051430
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0203454
ab € 5,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.