Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegebrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000035494
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3006137
EAN/GTIN:
     4017918091361
Suchbegriffe:
Einlegebrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke 10 pol
Einlegebrücke, Rastermaß: 12 mm, Polzahl: 10, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Isoliert:
true
Mit Berührungsschutz:
false
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
12 mm
Farbe:
grau
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,751*
€ 3,651*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,929*
€ 3,889*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,04731*
€ 4,04731*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 4,05*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,057*
€ 4,057*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,651*
€ 4,34469
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,541*
€ 4,21379
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,241*
€ 3,85679
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,751*
€ 3,27369
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
0201362
ab € 6,49*
Ähnlich
Phoenix Contact
1401132
ab € 1,081*
Ähnlich
Phoenix Contact
0201139
ab € 1,681*
Ähnlich
Phoenix Contact
0202138
ab € 2,081*
Ähnlich
Phoenix Contact
0203137
ab € 2,781*
Ähnlich
Phoenix Contact
0205135
ab € 51,1149*
Ähnlich
Phoenix Contact
2303132
ab € 0,945*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.