Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feste Brücke


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0200075
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0200075
EAN/GTIN:
     4017918253554
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Schraubbrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Feste Brücke, Rastermaß: 12 mm, Länge: 7,5 mm, Breite: 21,6 mm, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Isoliert:
true
Mit Berührungsschutz:
false
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
12 mm
Farbe:
sonstige
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,278* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,02*
€ 21,4438
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,35*
€ 20,6465
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,74*
€ 18,7306
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,18*
€ 16,8742
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,97*
€ 16,6243
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,78*
€ 15,2082
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.