Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3LD2418-0TK13 Elektroschalter 3P Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 3LD2418-0TK13 Elektroschalter 3P Rot, Gelb
Siemens 3LD2418-0TK13 Elektroschalter 3P Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27059531
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3LD24180TK13
EAN/GTIN:
     4011209768789
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter Not Halt
HAUPTSCHALTER 3-POLIG BODENBEFESTIGUNG IU=250A P/AC-23A BEI 400V=132KW MIT TUERKUPPLUNGSDREHANTRIEB BEDIENELEMENT ROT/GELB (NOT-AUS FRONT- /VIERLOCHBEFESTIGUNG
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
169 mm
Gewicht
2769 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Stromabgabe
250 A
Schaltleistung
4000 A
Merkmale
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Rot, Gelb
Reihe von Modulen
1
Spulenspannung
690 V
Spulenspannung (min)
400 V
Spulenspannung (max)
8000 V
Zertifizierung
CSA, UL, VDE, EAC, CE, LRS
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,98*
€ 333,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,85*
€ 330,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,31*
€ 321,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,23*
€ 314,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,47*
€ 292,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3LD92864A
ab € 1,53*
Zubehör
Siemens
8UC72203BB
ab € 29,72*
Zubehör
Siemens
3LD92005CF
ab € 13,80*
Zubehör
Siemens
3LD92005C
ab € 7,74*
Zubehör
Siemens
3LD92424F
ab € 6,29*
Zubehör
Siemens
3LD92400C
ab € 37,48*
Zubehör
Siemens
3LD92402C
ab € 18,02*
Zubehör
Siemens
3LD92452C
ab € 12,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.