Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5TG25530 Wandplatte/Schalterabdeckung Titan, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 5TG25530 Wandplatte/Schalterabdeckung Titan, Weiß
Siemens 5TG25530 Wandplatte/Schalterabdeckung Titan, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27049969
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG25530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Titan, Weiß
Material
Kunststoff
Produktdesign
Schraubenlos
Anzahl Fassungen
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
222 mm
Höhe
80 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5UB1534
ab € 24,79*
Sonstiges
Siemens
5UB1535
ab € 28,34*
Sonstiges
Siemens
5UB1511
ab € 2,93*
Sonstiges
Siemens
5UB15110KK
ab € 2,99*
Sonstiges
Siemens
5UB1350
ab € 4,80*
Sonstiges
Siemens
5UB1307
ab € 11,21*
Sonstiges
Siemens
5TG6204
ab € 5,03*
Sonstiges
Siemens
5TG6214
ab € 4,29*
Sonstiges
Siemens
5TG6212
ab € 6,25*
Sonstiges
Siemens
5TG6213
ab € 8,16*
Sonstiges
Siemens
5TG6205
ab € 3,08*
Sonstiges
Siemens
5TG6200
ab € 2,32*
Sonstiges
Siemens
5TG6211
ab € 3,88*
Sonstiges
Siemens
5TG6206
ab € 2,88*
Sonstiges
Siemens
5TG6215
ab € 3,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.