Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix UK 6.3-HESI Anschlussblock Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix UK 6.3-HESI Anschlussblock Schwarz
Phoenix UK 6.3-HESI Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-65903901
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3004171
EAN/GTIN:
     4017918090685
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen phoenix contact
Sicherungsklemme für G-Sicherungseinsatz
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
26 - 8
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.2 mm
Tiefe
79 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemmen 10a
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,16*
€ 8,50*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,17069*
€ 8,51069*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,18*
€ 8,52*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,2306*
€ 8,5706*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,57033*
€ 8,92033*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,50*
€ 10,115
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 425,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0203153
ab € 0,60549*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1007248
ab € 5,51*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 24,24*
Zubehör
Phoenix
1201442
ab € 0,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1206421
ab € 4,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,369*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 11,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1206434
ab € 4,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1201015
ab € 11,178*
Zubehör
Phoenix Contact
0801681
ab € 6,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.