Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungs-Reihenklemme 0,5-16qmm 10A G-Sich 6,3x32mm schwenkb UK6,3-HESI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact UK 6.3-HESI Anschlussblock Schwarz
Phoenix Contact UK 6.3-HESI Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-B118I59
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3004171
EAN/GTIN:
     4017918090685
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen phoenix contact
Sicherungs-Reihenklemme 0,5-16qmm 10A G-Sich 6,3x32mm schwenkb UK6,3-HESI
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 - 4 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
ohne
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 6,3x32 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
500 V V
Bemessungsstrom In:
10 A
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Farbe:
schwarz
Höhe:
60.5 mm
Tiefe:
79 mm
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
0 - 0 V
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemmen 10a, Reihenklemme, Sicherungsklemme, Sicherungs-Reihenklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 8,58*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 7,16069*
€ 8,59069*
50
Frei Haus
ab € 7,2206*
€ 8,6606*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 7,56033*
€ 8,95033*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,17*
€ 10,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,95033*
€ 10,65089
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56033*
€ 8,99679
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 447,5165* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1007248
ab € 5,51*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 24,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1206421
ab € 4,9068*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,429*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 11,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1206434
ab € 4,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1201015
ab € 11,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1201798
ab € 14,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1206586
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.