Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager SVN331 Stromunterbrecher Type S 1 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager SVN331 Stromunterbrecher Type S 1 Modul(e)
Hager SVN331 Stromunterbrecher Type S 1 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27046715
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SVN331
EAN/GTIN:
     3250615721822
Suchbegriffe:
Drucktaster
Geräteschutzschalter
geräteschutzschalter
Taster 16A 2S 230V AC 1PLE
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Höhe
83 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Energie
Nennstrom
16 A
Merkmale
Typ
Type S
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
SVN311
ab € 9,25*
Ähnlich
Hager
SVN321
ab € 9,93*
Ähnlich
Hager
SVN341
ab € 13,26*
Ähnlich
Hager
SVN351
ab € 11,68*
Ähnlich
Hager
SVN371
ab € 14,15*
Ähnlich
Hager
SVN391
ab € 14,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.