Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager SVN311 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager SVN311 Stromunterbrecher
Hager SVN311 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27046749
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SVN311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Taster 16A 1 Schließer 230V AC 1PLE
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Höhe
83 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Energie
Nennstrom
16 A
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
SVN321
ab € 9,93*
Ähnlich
Hager
SVN331
ab € 11,62*
Ähnlich
Hager
SVN341
ab € 13,26*
Ähnlich
Hager
SVN351
ab € 11,68*
Ähnlich
Hager
SVN371
ab € 14,15*
Ähnlich
Hager
SVN391
ab € 14,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.