Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 606 A WW Lichtschalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 606 A WW Lichtschalter Weiß
JUNG 606 A WW Lichtschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27045075
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     606AWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669) beleuchtbar durch Lampe Art.-Nrn.: 90 bzw. 95 (230 V), 96-.. (Kleinspannung) bzw. LED-Leuchte Art.-Nr.: 90-LED.. (230 V) bzw. 961248 LED.. (Kleinspannung).
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, aufputzschalter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
602A
ab € 13,57*
Ähnlich
Jung
602AWW
ab € 13,60*
Ähnlich
Jung
605A
ab € 10,79*
Ähnlich
Jung
605AWW
ab € 10,73*
Ähnlich
Jung
606A
ab € 7,92*
Ähnlich
Jung
607A
ab € 13,11*
Ähnlich
Jung
607AWW
ab € 13,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.