Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 602A Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 602A Wandplatte/Schalterabdeckung
JUNG 602A Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85245830
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     602A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wippe
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe Art.-Nrn.: 90 bzw. 95 (230 V),96-..(Kleinspannung) bzw. LED-Lampe Art.-Nr.:90-LED..(230 V) bzw.961248 LED..(Kleinspannung). Bodenplatte aus flammwidrigem Kunststoff: Art.-Nr. 328
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktdesign
Schraubenlos
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
602AWW
ab € 13,47*
Ähnlich
Jung
605A
ab € 10,73*
Ähnlich
Jung
605AWW
ab € 10,83*
Ähnlich
Jung
606A
ab € 7,95*
Ähnlich
Jung
606AWW
ab € 7,90*
Ähnlich
Jung
607A
ab € 13,11*
Ähnlich
Jung
607AWW
ab € 13,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.