Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 606 A Elektroschalter Drucktasten-Schalter 1P Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 606 A Elektroschalter Drucktasten-Schalter 1P Elfenbein
JUNG 606 A Elektroschalter Drucktasten-Schalter 1P Elfenbein
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37931398
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     606A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Nominale Stromabgabe
10 A
Merkmale
Typ
Drucktasten-Schalter
Anzahl der Pole
1P
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gehäusematerial
Duroplast
Produktfarbe
Elfenbein
Reihe von Modulen
2
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
602A
ab € 13,56*
Ähnlich
Jung
602AWW
ab € 13,47*
Ähnlich
Jung
605A
ab € 10,73*
Ähnlich
Jung
605AWW
ab € 10,83*
Ähnlich
Jung
606AWW
ab € 7,90*
Ähnlich
Jung
607A
ab € 13,11*
Ähnlich
Jung
607AWW
ab € 13,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.