Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager HTS163E Stromunterbrecher 1P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager HTS163E Stromunterbrecher 1P
Hager HTS163E Stromunterbrecher 1P
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27044456
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HTS163E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter
SLS-Schalter 1 polig E-Charakteristik 63A für Sammelschiene QuickConnect
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230-400 V
Nominale Stromabgabe
63 A
Sonstige Funktionen
Reihe von Modulen
1,5
Merkmale
Anzahl der Pole
1P
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HZT532
ab € 9,92*
Zubehör
Hager
S014
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.