Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff 10130-206 42U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schroff 10130-206 42U Freistehendes Gestell Schwarz
Schroff 10130-206 42U Freistehendes Gestell Schwarz
Schroff 10130-206 42U Freistehendes Gestell Schwarz
Schroff 10130-206 42U Freistehendes Gestell Schwarz
Schroff 10130-206 42U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26919710
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     10130206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
  • Colocation Schränke mit 2, 3 oder 4 Fächern zum Einbau von z.B. Servern (siehe Spezifikationstabelle)
    - Flexible Kabelzuführung; kann von oben, unten, links und rechts erfolgen (getrennte Daten und Stromzuführung möglich)
    - Mehrpunkt-Türverriegelung
    - Perforierte Türen
    - Schutzart IP 20
    - Farbe RAL 7021 (schwarzgrau)
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
42U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
800 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll gestellrahmen schroff, 19 zoll gestellrahmen, serverschrank ral 7021, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.983,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.209,65*
€ 3.819,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.174,59*
€ 3.777,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.067,80*
€ 3.650,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.013,09*
€ 3.585,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.983,81*
€ 3.550,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
23130500
ab € 56,28*
Zubehör
Schroff
21130013
ab € 272,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.