Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF KAB.TRASSE COLO 2000H 3K 2ST


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF KAB.TRASSE COLO 2000H 3K 2ST
SCHROFF KAB.TRASSE COLO 2000H 3K 2ST
SCHROFF KAB.TRASSE COLO 2000H 3K 2ST
Artikel-Nr.:
     337-26.16.5997
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

Varistar Kabeltrasse für Colocation-Schrank, 604H 110W

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhe:
604 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: 19-zoll, ENC_23130-500, 23130500, nvent, 23130-500, 194605217847, Schroff, Varistar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 56,28*
€ 72,70*
Frei Haus
ab € 57,03*
€ 73,61*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 72,70*
€ 86,51
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 71,08*
€ 84,59
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 66,85*
€ 79,55
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 63,82*
€ 75,95
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 56,28*
€ 66,97
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 28,14* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20118352
ab € 7,22*
Zubehör
Schroff
20118353
ab € 15,80*
Zubehör
Schroff
20118351
ab € 3,64*
Zubehör
Schroff
20118624
ab € 9,8075*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.