Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 937.40 LED 1,4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 937.40 LED 1,4 W
Paulmann 937.40 LED 1,4 W
Paulmann 937.40 LED 1,4 W
Paulmann 937.40 LED 1,4 W
Paulmann 937.40 LED 1,4 W
Paulmann 937.40 LED 1,4 W
Paulmann 937.40 LED 1,4 W
Paulmann 937.40 LED 1,4 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26805913
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93740
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Licht muss nicht immer von oben kommen: Die Special Line IP65 LED ist speziell konzipiert für den Einbau in 60mm Einbaudosen, setzt attraktive Lichteffekte und erhöht die Sicherheit durch Beleuchtung z.B. in Fluren oder auf Treppen. Zudem ist sie strahlwassergeschützt (IP65) und mit den passenden Deco-Kappen ist sie blendfrei und dekorativ zugleich.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Form
Rund
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Montageloch Form
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
II
Glasfarbe
Opal
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
31 mm
Durchmesser
76 mm
Ausgesparter Durchmesser
55 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
1.4 W
Gesamtleistung
1.4 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
93741
ab € 20,53*
Zubehör
Paulmann
93742
ab € 9,48*
Zubehör
Paulmann
93743
ab € 11,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.