Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 937.43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 937.43
Paulmann 937.43
Paulmann 937.43
Paulmann 937.43
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31169765
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93743
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abdeckung Bewegungsmelder
abdeckung bewegungsmelder
Deco-Kappe Special Line Cap rund für Set Special Line IP65 LED Metall, Edelstahl Die Deco-Kappe lässt sich super einfach mit den Einbauleuchten-Sets Special Line IP65 kombinieren: Dank Klettverschlussmontage kann man die Dekore werkzeuglos montieren und beliebig oft wechseln - ganz nach Lust und Laune. - die dekorative Ergänzung zu den Einbauleuchten-Sets Special Line IP65 LED Art. 97340 und 93741 - Material: Edelstahl - Farbe: Edelstahl - Durchmesser: 87mm
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
87 mm
Höhe
17 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
93740
ab € 20,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.