Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 937.42 Eingelassene Lichtabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 937.42 Eingelassene Lichtabdeckung
Paulmann 937.42 Eingelassene Lichtabdeckung
Paulmann 937.42 Eingelassene Lichtabdeckung
Paulmann 937.42 Eingelassene Lichtabdeckung
Paulmann 937.42 Eingelassene Lichtabdeckung
Paulmann 937.42 Eingelassene Lichtabdeckung
Paulmann 937.42 Eingelassene Lichtabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26802020
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93742
EAN/GTIN:
     4000870937426
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abdeckung Bewegungsmelder
abdeckung bewegungsmelder
Die Deco-Kappe lässt sich super einfach mit den Einbauleuchten-Sets Special Line IP65 kombinieren: Dank Klettverschlussmontage kann man die Dekore werkzeuglos montieren und beliebig oft wechseln - ganz nach Lust und Laune.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
7 mm
Durchmesser
86 mm
Design
Typ
Eingelassene Lichtabdeckung
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Aluminium, Zink
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Leistungen
Anzahl der unterstützten Leuchtmittel
1
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
93740
ab € 20,25*
Zubehör
Paulmann
93741
ab € 20,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.