Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 703.19 Universalstreifenleuchte Drinnen LED 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 703.19 Universalstreifenleuchte Drinnen LED 1500 mm
Paulmann 703.19 Universalstreifenleuchte Drinnen LED 1500 mm
Paulmann 703.19 Universalstreifenleuchte Drinnen LED 1500 mm
Paulmann 703.19 Universalstreifenleuchte Drinnen LED 1500 mm
Paulmann 703.19 Universalstreifenleuchte Drinnen LED 1500 mm
Paulmann 703.19 Universalstreifenleuchte Drinnen LED 1500 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26801988
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70319
EAN/GTIN:
     4000870703199
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
YourLED Stripe Basisset 1,5m RGB Schwarz, klar beschichtet
14,4 W, 420 Lumen, 60 LED, 230/12V 18VA, Weiß, Grau, Kunststoff
Steckerfertiges YourLED Set mit beschichtetem LED-Stripe, Power Supply und Fernbedienung für RGB-Farbwechsel mit stimmungsvollem Effekt. Einfache Montage dank Kleberücken und Stecksystem. Stripe kürzbar. Erweiterbar mit YourLED Stripes bis 2,5m. Zubehör für vielfältige Montageansprüche und Spritzwasserschutz erhältlich.
- Rückseitig selbstklebend für einfache Montage
- Einfaches Stecksystem zur problemlosen Montage
- Nach Längenbedarf kürzbar (an markierten Stellen, alle 9 LED)
- Bestückt mit RGB-LED-Leuchtmitteln für Farbwechsel und Effektbeleuchtung
- Inkl. Fernbedienung zum Schalten, Dimmen, Steuern und Programmieren
- Transparente Beschichtung zum Schutz der LED gegen Berührung oder Feuchtigkeit
- Flexibles Material für die Montage auf flachen oder gewölbten Untergründen
- Energiesparende LED-Technik (spart bis zu 80 % gegenüber herkömmlichen Glühlampen)
- Optionaler Spritzwasserschutz durch Einsatz von Art. 70247
- Betriebsfertiges Set inklusive 230/12V Power Supply mit Zuleitung und Netzstecker
Weitere Informationen:
Energie
Externes Netzteil
Ja
AC Eingangsspannung
230 V
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Fernbedienung
Ja
Plug
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Leuchtmittel enthalten
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1500 mm
Breite
10.5 mm
Dicke
3 mm
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Befestigungstyp
Klebeband
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzart
II
Flexibilität
Ja
Einfache Installation
Ja
Nach Maß geschnitten
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Multi
Farbwechsel
Ja
Anzahl an Lampen
60 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
LED integriert
Ja
Lampenleistung
14.4 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
420 lm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
70317
ab € 13,58*
Zubehör
Paulmann
70320
ab € 18,49*
Zubehör
Paulmann
70322
ab € 27,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.