Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitas SFW 10 Elektrischer Fußwärmer Beige, Grau, Weiß 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanitas SFW 10 Elektrischer Fußwärmer Beige, Grau, Weiß 100 W
Sanitas SFW 10 Elektrischer Fußwärmer Beige, Grau, Weiß 100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26452052
Hersteller:
     Sanitas
Herst.-Nr.:
     531.20
EAN/GTIN:
     4211125531201
Suchbegriffe:
Elektrischer Fußwärmer
Fuss-Wärmer
Fußwärmer
Massage-Fußwärmer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
260 mm
Technische Details
Produktfarbe
Beige, Grau, Weiß
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Heizstufen
3
Überhitzungsschutz
Ja
Waschtyp
Handwäsche
Waschbar
Ja
Schnellaufheizung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach
90 min
Energie
Leistung
100 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.